AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0157514 KE9L-SY FE/CUNI LX 2X1,5 DIN

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0157514 KE9L-SY FE/CUNI LX 2X1,5 DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore 1 - Ferro

  • Materiale del conduttore 2 - CuNi (Costantana) (Rame-Nikel)

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di termo-coppie - 1

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773074376

Codice prodotto

LPP0157514

Cod. produttore

0157514

Produttore

LPP

Materiale del conduttore 1:

Ferro

Materiale del conduttore 2:

CuNi (Costantana) (Rame-Nikel)

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di termo-coppie:

1

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Armatura:

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Blu

Diametro esterno approssimativo:

10.3 mm

Cavo per termocoppie modello KE9L-SY FE CUNI LX 2X1 5 DIN LAPP ITALIA