AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0156503 KNL-SY NICR/NI KCA 8X1,5 DIN

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0156503 KNL-SY NICR/NI KCA 8X1,5 DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore 1 - Ferro

  • Materiale del conduttore 2 - CuNi (Costantana) (Rame-Nikel)

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di termo-coppie - 4

  • Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773074888

Codice prodotto

LPP0156503

Cod. produttore

0156503

Produttore

LPP

Materiale del conduttore 1:

Ferro

Materiale del conduttore 2:

CuNi (Costantana) (Rame-Nikel)

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di termo-coppie:

4

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Armatura:

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Colore della guaina esterna:

Verde

Diametro esterno approssimativo:

13.8 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

207 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

82.8 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Cavo per termocoppie modello KNL-SY NICR NI KCA 8X1 5 DIN LAPP ITALIA