LAPP ITALIA SRL - LPP0152045 KN92L NICR/NI KCA 2X0,75 DIN - 0152045

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore 1 - Ferro
Materiale del conduttore 2 - CuNi (Costantana) (Rame-Nikel)
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Numero di termo-coppie - 1
Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Confezione
1 M
EAN
4044773076387
Codice prodotto
LPP0152045
Cod. produttore
0152045
Produttore
LPP
Materiale del conduttore 1:
Ferro
Materiale del conduttore 2:
CuNi (Costantana) (Rame-Nikel)
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Numero di termo-coppie:
1
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Armatura:
no
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Verde
Diametro esterno approssimativo:
6 mm













