LAPP ITALIA SRL - LPP0046612 OLFLEX HEAT 180 MS 2X1 - 0046612

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 2
Tensione nominale U0 - 300 V
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Gomma - Silicone
Confezione
1 M
EAN
4044773450286
Codice prodotto
LPP0046612
Cod. produttore
0046612
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
2
Tensione nominale U0:
300 V
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma - Silicone
Colore della guaina esterna:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Con conduttore di terra:
no
Specifica del materiale della guaina esterna:
Gomma - Silicone
Diametro esterno approssimativo:
8.2 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-50...180 °C
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no



