LAPP ITALIA SRL - LPP0044036 OLFLEX CRANE VS (N)SHTOU 36G1,5 - 0044036

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 0.0006 kV
Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Materiale della guaina esterna - Altri
Con conduttore di terra - sì
Colore della guaina esterna - Giallo
Confezione
1 M
EAN
4044773048636
Codice prodotto
LPP0044036
Cod. produttore
0044036
Produttore
LPP
Tensione nominale U0:
0.0006 kV
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Materiale della guaina esterna:
Altri
Con conduttore di terra:
sì
Colore della guaina esterna:
Giallo
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Diametro esterno approssimativo:
34 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...60 °C
Tensione nominale U:
0.001 kV
Numero di conduttori:
36
Identificazione dei conduttori:
Cifre



