AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP00430343 OLFLEX CRANE NSHTOU 5G6

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP00430343 OLFLEX CRANE NSHTOU 5G6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 0.0006 kV

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Con conduttore di terra -

  • Colore della guaina esterna - Nero

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773049398

Codice prodotto

LPP00430343

Cod. produttore

00430343

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

0.0006 kV

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Materiale della guaina esterna:

Altri

Con conduttore di terra:

Colore della guaina esterna:

Nero

Sezione nominale del conduttore:

6 mm²

Diametro esterno approssimativo:

21.7 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-45...80 °C

Tensione nominale U:

0.001 kV

Numero di conduttori:

5

Identificazione dei conduttori:

Colore

Cavi avvolgibili su tamburo avvolgicavo per sollecitazioni meccaniche da leggere a medieÖLFLEX® CRANE NSHTÖUPreviousNext ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU - cavo di alimentazione a bassa tensione per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Cavo dialimentazione e comando in gomma, per tamburo avvolgicavo, U0/U: 0,6/1kVRobusto e altamente performanteAdatto per l'impiego all'apertoGuaina esterna con calza in fibra tessile integrata