LAPP ITALIA SRL - LPP0041041 OLFLEX CRANE F 4G1,5 - 0041041

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Materiale della guaina esterna - Gomma
Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori - 4
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
EAN
4044774451602
Codice prodotto
LPP0041041
Cod. produttore
0041041
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Materiale della guaina esterna:
Gomma
Classe del conduttore:
Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori:
4
Tensione nominale U0:
300 V
Twistatura:
No
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma
Colore della guaina esterna:
Nero
Geometria del cavo:
Piatta
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Larghezza approssimativa cavo:
17.5 mm
Altezza approssimativa cavo:
6.2 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
62 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
24.8 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...90 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...90 °C
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no



