AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0038803/500 UNITRONIC LIHCH (TP) 3X2X1 - 0038803/500

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0038803/500 UNITRONIC LIHCH (TP) 3X2X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 6

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Colore della guaina esterna - Grigio

  • Materiale della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 500 M

EAN

4044774721842

Codice prodotto

LPP0038803/500

Cod. produttore

0038803/500

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

6

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Colore della guaina esterna:

Grigio

Materiale della guaina esterna:

Altri

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Treccia

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PO (Poliolefine)

Diametro esterno approssimativo:

10.6 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C