LAPP ITALIA SRL - LPP0035701 H05VVC4V5-K 4G0,5 - 0035701

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Numero di conduttori - 4
Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2 - no
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Confezione
1 M
EAN
4044773021653
Codice prodotto
LPP0035701
Cod. produttore
0035701
Produttore
LPP
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero di conduttori:
4
Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Colore della guaina esterna:
Grigio
Geometria del cavo:
Tondo
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
sì
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no


