AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0034246 COAXIAL-CABLE RGB DY 5XKX0,4/1,8

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0034246 COAXIAL-CABLE RGB DY 5XKX0,4/1,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Impedenza - 75 Ohm

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Materiale dello schermo - Rame

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773041071

Codice prodotto

LPP0034246

Cod. produttore

0034246

Produttore

LPP

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Impedenza:

75 Ohm

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dello schermo:

Rame

Tipo di schermo:

Treccia

Dielettrico:

Polietilene espanso (PEE)

Diametro esterno approssimativo:

9.7 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-10...80 °C

Cavo coassiale RGBCavo coassiale RGBPreviousNext Per PC e workstation CAD, visualizzazione di processi. Installazione fissa o applicazioni altamente flessibili. Intervallo di temperatura da -10°C a +80°CCavo di collegamento per monitor a colori