AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0034245 COAXIAL-CABLE RGB CY 3XKX0,4/1,8+3X0,25

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Resistente ai raggi UV - no

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773041095

Codice prodotto

LPP0034245

Cod. produttore

0034245

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Resistente ai raggi UV:

no

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dello schermo:

Rame

Tipo di schermo:

Treccia

Idoneo per posa interrata:

no

Superficie conduttore interno:

Nudo

Superficie conduttore esterno:

Stagnato

Dielettrico:

Polietilene espanso (PEE)

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Diametro esterno approssimativo:

8 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

120 mm

Cavo coassiale RGBCavo coassiale RGBPreviousNext Per PC e workstation CAD, visualizzazione di processi. Installazione fissa o applicazioni altamente flessibili. Intervallo di temperatura da -10°C a +80°CCavo di collegamento per monitor a colori