LAPP ITALIA SRL - LPP0031325 UNITRONIC LI2YCY (TP) 2X2X0,34 - 0031325

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori - 4
Sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²
Colore della guaina esterna - Grigio
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 M
EAN
4044773016031
Codice prodotto
LPP0031325
Cod. produttore
0031325
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
4
Sezione nominale del conduttore:
0.34 mm²
Colore della guaina esterna:
Grigio
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Treccia
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Diametro esterno approssimativo:
7.7 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C


