LAPP ITALIA SRL - LPP0027974 OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G16+2X(2X1,5) - 0027974

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 0.6 kV
Materiale dell'isolamento del conduttore - PO (Poliolefine)
Specifica del materiale della guaina esterna - Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Elemento di supporto - Nessuno
Confezione
1 M
EAN
4044776105329
Codice prodotto
LPP0027974
Cod. produttore
0027974
Produttore
LPP
Tensione nominale U0:
0.6 kV
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PO (Poliolefine)
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Elemento di supporto:
Nessuno
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Con conduttore di terra:
sì
Resistente alla torsione:
no
Colore della guaina esterna:
Arancione
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Geometria del cavo:
Tondo
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
191.25 mm
Sezione nominale del conduttore:
16 mm²
Diametro esterno approssimativo:
25.5 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
102 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...90 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-50...90 °C
Tensione nominale U:
1 kV
Dimensioni AWG:
6
Sezione nominale del conduttore (AWG):
6 kcmil
Numero di conduttori:
4
Identificazione dei conduttori:
Cifre


