AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0026671 OLFLEX FD 90 CY 1X240

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0026671 OLFLEX FD 90 CY 1X240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 0.6 kV

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Specifica del materiale della guaina esterna - Altri

  • Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

  • Elemento di supporto - Nessuno

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773033502

Codice prodotto

LPP0026671

Cod. produttore

0026671

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

0.6 kV

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Elemento di supporto:

Nessuno

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Con conduttore di terra:

no

Resistente alla torsione:

no

Colore della guaina esterna:

Arancione

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

246.75 mm

Sezione nominale del conduttore:

240 mm²

Diametro esterno approssimativo:

32.9 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

98.7 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...70 °C

Tensione nominale U:

1 kV

Sezione nominale del conduttore (AWG):

400 kcmil

Numero di conduttori:

1

Identificazione dei conduttori:

Colore

Cavo unipolare flessibile, schermato con isolamento conduttore e guaina esterna in PVC - certificato per il Nord AmericaÖLFLEX® FD 90 CYÖLFLEX® FD 90 CY - cavo di alimentazione unipolare schermato per uso versatile in catene portacavi con certificazione UL/CSA AWMCore Line Performance - Corse o accelerazioni medieCertificato AWM per USA e CanadaSchermato, conforme ai requisiti EMC