AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0025328 OLFLEX SERVO FD 796P 4G2,5+2X(2X1)

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0025328 OLFLEX SERVO FD 796P 4G2,5+2X(2X1)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PO (Poliolefine)

  • Specifica del materiale della guaina esterna - Altri

  • Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

  • Elemento di supporto - Nessuno

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776250807

Codice prodotto

LPP0025328

Cod. produttore

0025328

Produttore

LPP

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PO (Poliolefine)

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Elemento di supporto:

Nessuno

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Con conduttore di terra:

Resistente alla torsione:

no

Colore della guaina esterna:

Nero

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

107.25 mm

Sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Diametro esterno approssimativo:

14.3 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

57.2 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...90 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...90 °C

Tensione nominale U:

1 kV

Dimensioni AWG:

14

Sezione nominale del conduttore (AWG):

14 kcmil

Numero di conduttori:

4

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Cavo energia >=1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP0025328 - OLFLEX SERVO FD 796P 4G2 5 2X(2X1)