LAPP ITALIA SRL - LPP0023328 OLFLEX PETRO FD 865 CP 18G1 - 0023328

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Materiale del conduttore - Rame
Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori - 18
Superficie del conduttore - Nudo
Confezione
1 M
EAN
4044776102878
Codice prodotto
LPP0023328
Cod. produttore
0023328
Produttore
LPP
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Materiale del conduttore:
Rame
Classe del conduttore:
Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori:
18
Superficie del conduttore:
Nudo
Dimensioni AWG:
Altri
Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Colore della guaina esterna:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
sì
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no