AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0023267 OLFLEX PETRO C HFFR 4G25 BK

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0023267 OLFLEX PETRO C HFFR 4G25 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 25 mm²

  • Numero di conduttori - 4

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Tensione nominale U0 - 0.6 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044774760544

Codice prodotto

LPP0023267

Cod. produttore

0023267

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

25 mm²

Numero di conduttori:

4

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Materiale della guaina esterna:

Altri

Tensione nominale U0:

0.6 V

Schermato:

Colore della guaina esterna:

Nero

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

Con filo di drenaggio:

no

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...90 °C

Diametro esterno approssimativo:

30.2 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...90 °C

Tensione nominale U:

1 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo robusto dal punto di vista chimico e meccanico per condizioni ambientali difficili - certificato UL / cULÖLFLEX® PETRO C HFFR 0,6/1 kVPreviousNext ÖLFLEX® PETRO C HFFR - cavo di alimentazione e comando schermato resistente a olio, fango e antiabrasione per utilizzo in condizioni offshore gravose con certificazione UL/cULResistente ad olio e fanghi di trivellazione a norma NEK TS 606:2016 (Oil & Mud)Altamente autoestinguenteCertificato UL/cUL AWM per il Nord America