LAPP ITALIA SRL - LPP0014164 OLFLEX CLASSIC 100 H 5G4 - 0014164

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della guaina esterna - Altri
Materiale del conduttore - Rame
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 5
Superficie del conduttore - Nudo
Confezione
1 M
EAN
4044774886428
Codice prodotto
LPP0014164
Cod. produttore
0014164
Produttore
LPP
Materiale della guaina esterna:
Altri
Materiale del conduttore:
Rame
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
5
Superficie del conduttore:
Nudo
Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:
sì
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Colore della guaina esterna:
Grigio
Geometria del cavo:
Tondo
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
sì
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s2 (TSP1200s ≤ 400 m² e picco SPR ≤ 1,5 m²/s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no


