AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0012626 UNITRONIC EB CY (TP) 10X2X0,75

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0012626 UNITRONIC EB CY (TP) 10X2X0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Categoria - Altri

  • Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Colore della guaina esterna - Blu

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773002881

Codice prodotto

LPP0012626

Cod. produttore

0012626

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Categoria:

Altri

Sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Colore della guaina esterna:

Blu

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Treccia

Cordatura (Formazione):

Altri

Impermeabile longitudinalmente:

no

Numero di twistature (coppie):

10

Idoneo per posa interrata:

no

Impermeabile trasversalmente:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Resistente ai raggi UV:

no

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Diametro esterno approssimativo:

16.1 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

241.5 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

96.6 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Cavo schermato per trasmissione dati con guaina esterna blu e coppie twistateUNITRONIC® EB CY (TP)UNITRONIC® EB CY (TP): cavo per dati PVC a bassa frequenza, con codice DIN 47100, coppia intrecciata, schermato, rivestimento blu, circuiti a sicurezza intrinseca, EN 60079-14/ VDE 0165-1Cavo per zone pericolose di tipo -i- (sicurezza intrinseca) a rischio di esplosione.CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr