AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP00100004 OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 2X0,5 - 00100004

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 2

  • Twistatura - No

Confezione

  • 1 M

EAN

4044774896830

Codice prodotto

LPP00100004

Cod. produttore

00100004

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

2

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro esterno approssimativo:

4.8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-5...70 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo di controllo in PVC con codifica a coloriÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750 VPreviousNext ÖLFLEX® CLASSIC 100 - cavo PVC flessibile, codice colore, cavo di comando per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YYTensione nominale U0/U: 300/500VCome il precedente ÖLFLEX CLASSIC 100 fino a 1,5mm² ma ora con una gamma più ampia di sezioniPer tensioni nominali U0/U: 450/750V o sezioni superiori vedere ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V