AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOS900LBK/NE PORTALAMPADE E27 LISCIO BACHELITE NERO

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOS900LBK/NE PORTALAMPADE E27 LISCIO BACHELITE NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Materiale - Plastica

  • Modello - Portalampade Edison

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341518823

Codice prodotto

LMOS900LBK/NE

Cod. produttore

S900LBK/NE

Produttore

LMO

Portalampada:

E27

Materiale:

Plastica

Modello:

Portalampade Edison

Tipo di fissaggio:

Altri

Colore:

Nero

Filettatura esterna del portalampada:

M10x1

Con porta starter:

no

S900LBK - Portalampada E27 bachelite camicia liscia cappello con filetto M10x1 frutto interno con morsetti dispositivo antisvitamento. IP20. Finitura nero.