AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPUNTOLEDNK/BL/A FARETTO MINILED NICHEL 12V LUCE BLU - PUNTOLEDNK/BL/A

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nichel

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

  • Adatto per montaggio a parete - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8058341515273

Codice prodotto

LMOPUNTOLEDNK/BL/A

Cod. produttore

PUNTOLEDNK/BL/A

Produttore

LMO

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nichel

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

12...12 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso:

2...2 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Adatto per lampade di potenza:

1...1 W

Colore della luce:

Blu

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Corrente nominale:

20...20 mA

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Faretto puntoled di minute dimensioni per effetti luce decorativa o “cielo stellato”. 1W. 2 lm. Blu. Colore Nichel