AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOGX53LED7WBF LAMPADA COMPATTA LED 7W 230V 6400K

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GX53

  • Potenza della lampada - 7...7 W

  • Flusso luminoso - 608...608 lm

  • Temperatura di colore - 6400...6400 K

  • Lunghezza - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056093644852

Codice prodotto

LMOGX53LED7WBF

Cod. produttore

GX53LED7WBF

Produttore

LMO

Base:

GX53

Potenza della lampada:

7...7 W

Flusso luminoso:

608...608 lm

Temperatura di colore:

6400...6400 K

Lunghezza:

15 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

73.5 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

GX53 LED - Lampada compatta LED 7W GX53 608lm 6400K CRI >80 - 180° - 230V.