AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOG60-12W/E27/BC GOCCIA LED LAMP 11W E27 230V 3000K - G60-12W/E27/BC

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 12...12 W

  • Flusso luminoso - 950...950 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 111 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8058341510032

Codice prodotto

LMOG60-12W/E27/BC

Cod. produttore

G60-12W/E27/BC

Produttore

LMO

Base:

E27

Potenza della lampada:

12...12 W

Flusso luminoso:

950...950 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

111 mm

Tensione nominale:

175...250 V

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

60 mm

Denominazione lampada:

Tipo A

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampadina a goccia ø60mm E27 12W equivalenza con sorgente tradizionale 85W - 230V. Corpo in alluminio ricoperto in termoplastico, bulbo in policarbonato. Goccia LED 12W E27 950lm 3000K CRI >80 - 220°