LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFL60E27BC LAMPADA FIL. LED 8W E27 230V 3000K - FL60E27BC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 1055...1055 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 106 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8058341512449
Codice prodotto
LMOFL60E27BC
Cod. produttore
FL60E27BC
Produttore
LMO
Base:
E27
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
1055...1055 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
106 mm
Tensione nominale:
180...250 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Con telecomando / controllo remoto:
no



