AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED7.5W230VBN LAMPADA LED 7.5W 230V 120? 4100K - DIKLED7.5W230VBN

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 7.5...7.5 W

  • Flusso luminoso - 630...630 lm

  • Temperatura di colore - 4100...4100 K

  • Lunghezza - 56 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8058341510070

Codice prodotto

LMODIKLED7.5W230VBN

Cod. produttore

DIKLED7.5W230VBN

Produttore

LMO

Base:

GU10

Potenza della lampada:

7.5...7.5 W

Flusso luminoso:

630...630 lm

Temperatura di colore:

4100...4100 K

Lunghezza:

56 mm

Tensione nominale:

175...250 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

50 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

DIKLED - Lampadina led 7.5W GU10 630lm 4100K CRI >80 - 120° - 230V. Materiale: corpo in alluminio con diffusore opaco. Finitura: argento. Durata 25.000H.