AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED5WR230VBF DIKLED 5W 230V 6400K GU10 ALTA DISSIP. - DIKLED5WR230VBF

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 500...500 lm

  • Temperatura di colore - 6400...6400 K

  • Lunghezza - 56 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8056093642902

Codice prodotto

LMODIKLED5WR230VBF

Cod. produttore

DIKLED5WR230VBF

Produttore

LMO

Base:

GU10

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

500...500 lm

Temperatura di colore:

6400...6400 K

Lunghezza:

56 mm

Tensione nominale:

175...265 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

50 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampadina LED 230V 5W alta dissipazione. Grazie al particolare sistema ad alta dissipazione questa lampada è idonea al montaggio in apparecchi chiusi o a tenuta stagna. Sistema interno di autodissipazione. Corpo in alluminio diffusore in policarbonato opaco. LED 5W GU10 500lm 6400K CRI >80 - 120°. 175-265V AC. Finitura silver.