AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCO11WBF LAMPADA LED 9W E27 230V 6400K IP20

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 11...11 W

  • Flusso luminoso - 1025...1025 lm

  • Temperatura di colore - 6400...6400 K

  • Lunghezza - 120 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8056093641912

Codice prodotto

LMOCO11WBF

Cod. produttore

CO11WBF

Produttore

LMO

Base:

E27

Potenza della lampada:

11...11 W

Flusso luminoso:

1025...1025 lm

Temperatura di colore:

6400...6400 K

Lunghezza:

120 mm

Tensione nominale:

175...265 V

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

37 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampadina CORN a LED E27 11W 1025lm 6400K CRI >80 - 220° - 230V. Corpo in alluminio ricoperto in termoplastico, bulbo in policarbonato.