LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCARRE27 FARETTO LED CARRABILE E27 230V N


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Diametro di incasso - 140 mm
Lampada - Lampada ad incandescenza
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
8056093641387
Codice prodotto
LMOCARRE27
Cod. produttore
CARRE27
Produttore
LMO
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro di incasso:
140 mm
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Portalampada:
E27
Altezza/profondità di installazione:
170 mm
Con lampada:
no
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
150 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Alimentazione:
Non richiesto
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
165 mm