AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOA2053 PORTALAMPADE E14 PER FINTA CANDELA H85

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOA2053 PORTALAMPADE E14 PER FINTA CANDELA H85

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E14

  • Materiale - Plastica

  • Modello - Portalampade Edison

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Colore - Nero

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8058341519189

Codice prodotto

LMOA2053

Cod. produttore

A2053

Produttore

LMO

Portalampada:

E14

Materiale:

Plastica

Modello:

Portalampade Edison

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Colore:

Nero

Con porta starter:

no

Portalampada interno per finta candela E14 in termoplastico. IP20. Altezza 85 mm.