AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMBORGHINI - FERROL - LAM0RBM7AWD CLOVER 125 (EU) - 0RBM7AWD

LAMBORGHINI - FERROL
copiacopia
LAMBORGHINI - FERROL - LAM0RBM7AWD CLOVER 125 (EU)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028693876377

Codice prodotto

LAM0RBM7AWD

Cod. produttore

0RBM7AWD

Produttore

LAM

Generatore certificato RANGE RATED per adeguare la potenza generata al fabbisogno dell’impianto aumentando l’efficienza del sistema e preservando la meccanica della macchinaI moduli possono essere controllati e condotti da remoto: Regolazione della potenza o della temperatura con il segnale 0 - 10V / Segnalazione allarme di blocco per sicurezza e ripristino funzionamento / Protocolli di comunicazione parametrizzabili OPENTHERM (OT) e MODBUSControllo elettronico della combustione a microprocessorepermette la modulazione di 1/5 sul singolo generatore e dell’1/15 per la configurazione massima (3 moduli da 320 in batteria)Opzioni estensioni garanzia: “Senza Pensieri” 5 anni