LAMBORGHINI - FERROL - LAM0QHY2YKD KYRA D 30 SI UNIT COND - 0QHY2YKD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8430709514775
Codice prodotto
LAM0QHY2YKD
Cod. produttore
0QHY2YKD
Produttore
LAM
Scambiatore principale a tubi fumo verticali. Produzione di acqua calda sanitaria a serpentino ad altissima efficienzaCamera di combustione completamente bagnataCompleto di bruciatore a gasolio monostadio a basse emissioni inquinantiPannello comandi con ampio display di interfaccia e tasti di impostazione dei parametri semplici ed intuitiviCompleto di circolatore riscaldamento, vaso di espansione, valvola di sicurezza a 3 bar e pressostato acquaFornito in un unico collo contenuto in imballo in legno completo di filtro e flessibili di collegamento linea gasolioFunzionamento in temperatura scorrevole con sonda esterna (opzionale)Abbinabile al cronocomando remotoSistema antigelo con soglia di intervento a 6°C