AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMBORGHINI - FERROL - LAM0MDSFAWD TORO W 150 - 0MDSFAWD

LAMBORGHINI - FERROL
copiacopia
LAMBORGHINI - FERROL - LAM0MDSFAWD TORO W 150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028693893039

Codice prodotto

LAM0MDSFAWD

Cod. produttore

0MDSFAWD

Produttore

LAM

Modulo termico a condensazione ad alta potenza, progettato per le installazioni singole o in batteria fino a 600 kWAccessori idraulici, gas e fumi per l’installazione di batterie, certificate Inail, da 2, 3 e 4 moduliScambiatore di calore ad elementi preassemblati in lega di alluminio-silicio progettati per ottenere la massima efficienza di scambio e basse perdite di carico sul circuito acquaGruppo di combustione a premiscelazione completa con bruciatore in fibra metallica a microfiamma con bassissime emissioni inquinanti (Classe 6 secondo EN 15502-1). I moduli possono funzionare a Metano e GPLSistemi di protezione del generatore:Doppio sensore (mandata e ritorno) impianto per il funzionamento a ∆T costante (reg. da 0 a 60°C)Sensoredi protezione delle sovratemperature dello scambiatore tarato a 95°CSensore di sicurezza fumiPressostato acqua con soglia minima a 0,8 barGruppo idraulico (fornito come accessorio) con valvola di intercettazione a tre vie per scarico in atmosfera epossibilità di scelta tra due circolatori, standard e ad alta prevalenzaCircuito Aria / Fumi con aspirazione sul luogo di installazione e valvola clapet di non ritorno sul condotto di espulsione dei fumi per poter dimensionare il collettore in pressioneGestione dei moduli in batteria con sistema Master / Slave autoconfigurante e possibilità di impostare la sequenza di accensione e spegnimento dei generatoriL’elettronica a bordo macchina può gestire un impianto termico a due zone dirette o unazona diretta e l’accumulo sanitarioGeneratore certificato "Range Rated"per adeguare la potenza generata al fabbisogno dell’impianto aumentando l’efficienza del sistema e preservando la meccanica della macchina I moduli possono essere controllatie condotti da remoto:Regolazione della potenza o della temperatura con il segnale 0 - 10V Segnalazione allarme di blocco per sicurezza e ripristino Comunicazione parametrizzabili Opentherm (OT) e ModbusLa garanzia convenzionale del generatore TORO W viene estesa a fino 5 anni per installazioni in abbinamento ad uno scambiatore di calore a piastre di disaccoppiamento lato impianto e con la stipula di un contratto di manutenzione programmata “FORMULA EXTRA GARANZIA 5 ANNI” con un Servizio di Assistenza Autorizzato Lamborghini nel rispetto delle normative tecniche e delle eventuali ulteriori prescrizioni riportate nel libretto di installazione, uso e manutenzione.