AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWT60600H COLONNA BITTA1 600MM ANTR - WT60600H

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LWT60600H COLONNA BITTA1 600MM ANTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rettangolare

  • Materiale - Alluminio

  • Con piastra di base - no

  • Peso massimo del corpo illuminante - 4.8 kg

  • Larghezza - 170 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072300596

Codice prodotto

L&LWT60600H

Cod. produttore

WT60600H

Produttore

L&L

Modello:

Rettangolare

Materiale:

Alluminio

Con piastra di base:

no

Peso massimo del corpo illuminante:

4.8 kg

Larghezza:

170 mm

Altezza:

600 mm

Colonna Bitta 1 - altezza totale 600 mm - antracite.