AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWT40800F COLONNA LINEAR4 800MM GRI

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LWT40800F COLONNA LINEAR4 800MM GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rettangolare

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Zincato

  • Colore - Grigio

  • Con piastra di base - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079629003

Codice prodotto

L&LWT40800F

Cod. produttore

WT40800F

Produttore

L&L

Modello:

Rettangolare

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Zincato

Colore:

Grigio

Con piastra di base:

no

Altezza:

800 mm

Colonna - altezza totale 800 mm - grigio per linear4