AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWT40600F COLONNA LINEAR4 600MM GRI - WT40600F

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LWT40600F COLONNA LINEAR4 600MM GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rettangolare

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Zincato

  • Colore - Grigio

  • Con piastra di base - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076350993

Codice prodotto

L&LWT40600F

Cod. produttore

WT40600F

Produttore

L&L

Modello:

Rettangolare

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Zincato

Colore:

Grigio

Con piastra di base:

no

Altezza:

600 mm

Colonna - altezza totale 600 mm - grigio per linear.