AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWT20600T COLONNA LINEAR2 600MM CORT - WT20600T

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LWT20600T COLONNA LINEAR2 600MM CORT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rettangolare

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Zincato

  • Colore - Altri

  • Con piastra di base - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079628914

Codice prodotto

L&LWT20600T

Cod. produttore

WT20600T

Produttore

L&L

Modello:

Rettangolare

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Zincato

Colore:

Altri

Con piastra di base:

no

Altezza:

600 mm

Colonna - altezza totale600 mm - corten per linear.