AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWR0010 FILTRO DIFFUSORE AKRO - WR0010

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LWR0010 FILTRO DIFFUSORE AKRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Filtro per prodotti alimentari

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore / riflettore - Opaco

  • Diametro - 109 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072558249

Codice prodotto

L&LWR0010

Cod. produttore

WR0010

Produttore

L&L

Tipo di accessorio / ricambio:

Filtro per prodotti alimentari

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Diametro:

109 mm

Diffusore microforato:

no

Filtro ottico diffusore per serie Akro.