L&L LUCE E LIGHT - L&LWD0800T PIASTRA ANGOLARE LYSS MINI1.0 CORT - WD0800T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Alluminio
Colore - Marrone
Lunghezza - 73 mm
Larghezza - 62 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070159080
Codice prodotto
L&LWD0800T
Cod. produttore
WD0800T
Produttore
L&L
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Alluminio
Colore:
Marrone
Lunghezza:
73 mm
Larghezza:
62 mm
Altezza:
24 mm
Base angolare - corten


