AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWD0800F PIASTRA ANGOLARE LYSS MINI1.0 GRI

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LWD0800F PIASTRA ANGOLARE LYSS MINI1.0 GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 73 mm

  • Larghezza - 62 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071270777

Codice prodotto

L&LWD0800F

Cod. produttore

WD0800F

Produttore

L&L

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Alluminio

Colore:

Grigio

Lunghezza:

73 mm

Larghezza:

62 mm

Altezza:

24 mm

Base angolare - Grigio.