L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8704 CASSAF ARRETR SOFFITTO CART. BP22 BIANC - WC8704

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Soffitto cavo
Adatto per lampade a LED - sì
Materiale - Alluminio
Larghezza di incasso - 92 mm
Lunghezza di incasso - 92 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077135810
Codice prodotto
L&LWC8704
Cod. produttore
WC8704
Produttore
L&L
Applicazione:
Soffitto cavo
Adatto per lampade a LED:
sì
Materiale:
Alluminio
Larghezza di incasso:
92 mm
Lunghezza di incasso:
92 mm
Altezza/profondità di installazione:
50 mm
Cassaforma per installazione arretrata su soffitto in cartongesso - bianco, per BP22



