AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8224 CASSAFORMA RIO2.4 2015 MM ALL

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza di incasso - 43 mm

  • Con spazio per il gruppo di alimentazione - no

  • Lunghezza di incasso - 2018 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078242890

Codice prodotto

L&LWC8224

Cod. produttore

WC8224

Produttore

L&L

Applicazione:

Per calcestruzzo gettato in opera

Materiale:

Alluminio

Larghezza di incasso:

43 mm

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Lunghezza di incasso:

2018 mm

Altezza/profondità di installazione:

84 mm

Cassaforma in alluminio - 43x84x2018 mm.