AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8112 CASSAFORMA RIO1.2 1014MM ALL

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza di incasso - 26 mm

  • Con spazio per il gruppo di alimentazione - no

  • Lunghezza di incasso - 1016 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078074545

Codice prodotto

L&LWC8112

Cod. produttore

WC8112

Produttore

L&L

Applicazione:

Per calcestruzzo gettato in opera

Materiale:

Alluminio

Larghezza di incasso:

26 mm

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Lunghezza di incasso:

1016 mm

Altezza/profondità di installazione:

75 mm

Cassaforma in alluminio - 26x75x1016 mm.