AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LTR12006DA TREVI1.2 37W 24VDC RGB DIF 1803MM

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Resistenza agli urti - IK10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079202879

Codice prodotto

L&LTR12006DA

Cod. produttore

TR12006DA

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Resistenza agli urti:

IK10

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Tensione nominale:

24...24 V

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

1803 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Diametro esterno:

25 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

RGB

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Profilo lineare da esterni e immersione; versione diffusa: 37W - 24Vdc; 132 mid-power LED; RGB; CRI: >80; ottica: diffusa; versione RGB: 138 low power LED full colour; corpo in acciaio inox AISI 316L; versione RGB: 37W - 24Vdc; incluso cavo in neoprene di 5 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm, RGB: incluso cavo in FEP+PCP (equivalente a H05RN-F) di 5 m 4x0,50/0,50 Ø6,3 mm, schermo in policarbonato; PCB tropicalizzati; NTC a bordo per il controllo della temperatura; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; IPS integrato nel pressacavo; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP68; grado di resistenza all'impatto IK10; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con clips orientabili, viti e tasselli; disponibili clips antivandalo; classe di isolamento III; peso 1,20kg; dimensioni ø25x1803mm; collegamento in parallelo; dimmerazione disponibile mediante utilizzo di dimmer in linea 24Vdc; accessori: clips antivandalo WM0502; clips: WM0501.