AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LSP80005AE STEP OUTSIDE8.0 3.5W 24VDC 3000K BIA - SP80005AE

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078953819

Codice prodotto

L&LSP80005AE

Cod. produttore

SP80005AE

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Larghezza:

140 mm

Segnapasso da interno o esterno; 2W - 24Vdc; power LED smd; 3000K; CRI: 75÷80; ottica diffusa non abbagliante; flusso totale: 8 lm (3000K); corpo in lega di alluminio pressofuso, schermo in vetro temprato; finitura: verniciato outdoor bianco opaco; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP65; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con viti e tasselli o con cassaforma WC0301; classe di isolamento III; peso 0,15kg; dimensioni 140x90x13mm; collegamento in parallelo, cablato con 30cm di cavo unipolare; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24 Vdc; accessori disponibili: cassaforma WC0301.