AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LSP52125AAS STEP OUTSIDE5.2 2W 500MA 3000K ASS SAT - SP52125AAS

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 34 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079784061

Codice prodotto

L&LSP52125AAS

Cod. produttore

SP52125AAS

Produttore

L&L

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

34 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Colore della luce:

Bianco

Corrente nominale:

500...500 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro:

55 mm

Diametro di incasso:

45 mm

Segnapasso da esterno; a incasso (parete); corpo in alluminio, ghiera in acciaio inox; finiture: satinato; 1 power LED; max 2W - max 500mA; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; collegamento in serie; flusso totale: 34 lm (3000K,500mA); ottica diffusa; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP65; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,25 kg; dimensioni ø55x52 mm; foro d'incasso: ø45 mm; volume tecnico per dissipazione: ø70x90 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori: cassaforma WC1500, cassaforma WC1501. LED 2W 3000K 34lm.