AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LSM10111DC SIMPLY1.0 1W 250MA BLU DIF CROM - SM10111DC

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Diametro di incasso - 28 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Colore del corpo - Cromo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075992200

Codice prodotto

L&LSM10111DC

Cod. produttore

SM10111DC

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP44

Diametro di incasso:

28 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Cromo

Altezza/profondità di installazione:

5.5 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

35 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Colore della luce:

Blu

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

1.5 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Apparecchio a incasso da interno; 1W - 220mA; 1 power LED; blu; CRI: 75÷85; ottica diffusa con opalino; corpo in alluminio lega EN AW 6012 con trattamento di anodizzazione bianca, schermo esterno in vetro; finitura: trattamento superficiale di cromatura;temperatura di esercizio: 0°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP44; Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio a incasso con molle; classe di isolamento III; peso 0,10kg; dimensioni Ø26x7mm; foro d'incasso Ø28mm; volume d'ingombro Ø40x10mm; collegamento in serie, con cavo 1,5m tipo Fror Ø3,5 2x0,35; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile.