AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LRS1200FDB RIO SUB 1.2 12W 24VDC 2600K DIF 1010MM - RS1200FDB

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 2600...2600 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 280 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074949267

Codice prodotto

L&LRS1200FDB

Cod. produttore

RS1200FDB

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

2600...2600 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

280 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Larghezza:

20 mm

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

43 mm

Carico massimo:

500 kg

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

1010 mm

Profilo lineare da esterno, calpestabile fino a 500 kg; a incasso(adatto a immersione permanente, max 10 m; non adatto per piscine che utilizzano sistemi ad elettrolisi del sale per la depurazione dell’acqua); corpo in acciaio inox, schermo in PMMA. 12W.280 lm. 2600 K. L=1010 mm