AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LRD1100FAH ROND 1.1 2W 24VDC 2700K RAD ANTR

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 185 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074498574

Codice prodotto

L&LRD1100FAH

Cod. produttore

RD1100FAH

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

185 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Antracite

Altezza/profondità di installazione:

26 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

100 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

48 mm

Carico massimo:

5000 kg

Indice di resa cromatica:

80-89

Incasso da esterno monoemissione; carrabile fino a 5000 kg; a incasso (pavimento); corpo in acciaio inox AISI 316L, schermo in Rilsan® Clear. 2W. 185 lm. 2700 K. Antracite