AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LPN31105AT PLIN3.1 12W+12W 230V 3000K DIF COR 560MM - PN31105AT

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Marrone

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 24 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077338907

Codice prodotto

L&LPN31105AT

Cod. produttore

PN31105AT

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Marrone

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

24 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

560 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1242 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

12...12 W

Tipo di tensione:

AC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Lunghezza:

34 mm

Larghezza:

124 mm

Alimentatore incluso:

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

I

Paletto da esterno, biemissione; su superficie (pavimento); 24W; 230Vac; Flusso sorgente: 1242 lm. 3000K per emissione. A=560 mm. Colore Corten